LFMBA-1-D-MAXI-A

Combinación de filtros LFMBA

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:LFMBA-1-D-MAXI-A
Rubix:798197563000
fabricante:162673
EAN:4052568132125
LFMBA-1-D-MAXI-A Fine filter combination

Resumen técnico

Diámetro de rosca (pulgadas)1 ''
Finura de filtro0.01 µm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : LFMBA-1-D-MAXI-A


Combinación de filtros finos LFMBA-1-D-MAXI-A: microfiltro 1 µm para prefiltración y microfiltro 0.01 µm, con protector metálico de la cazoleta. Tamaño=Maxi, Serie=D, Posición de montaje=Vertical +/- 5°, Grado de filtración=0,01 µm, Eficiencia de filtrado=99,9999 %

Información técnica


Atributos
Peso neto2718,3 g
Diámetro de rosca (pulgadas)1 ''
Finura de filtro0.01 µm
848,27 Sin IVA
/ unidad
1026,41 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días