Referencias
Festo:MS9-LFM-G-BUV-HF
Rubix:798204012000
fabricante:564045
EAN:4052568211271
brand logo
Resumen técnico
Diámetro de rosca (pulgadas)ohne ''
Finura de filtro1 µm
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : MS9-LFM-G-BUV-HF


Filtro fino MS9-LFM-G-BUV-HF Filtro 1 µm, cuba metálica, alto caudal, purga de condensados totalmente automática, sentido de flujo de izquierda a derecha. Serie=MS, Tamaño=9, Diseño=Filtro de fibras, Finura del filtro=1 µm, Purgador de condensados=(* automático, * manual monostable)

Información técnica


Atributos
Diámetro de rosca (pulgadas)ohne ''
Finura de filtro1 µm
Materialdie-cast aluminium, pa, borosilicate fibre, aluminium wrought alloy, pa, nbr
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
480,50 Sin IVA
/ unidad
581,41 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días