SPA 1907

optibelt SK SPA

Ver información técnica
Referencias
Optibelt:SPA 1907
Rubix:798051614000
fabricante:SPA 19077700
EAN:4014486077476
brand logo
Resumen técnico
Perfilspa
Anchura superior12.7 mm
Longitud indicativa1907 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : SPA 1907


La correa de cuña OPTIBELT SK envuelta se ha desarrollado pensando en la ingeniería mecánica. Transmite sustancialmente más potencia que la correa trapezoidal clásica con anchura superior comparable, por ejemplo, la sección SPB y la sección B/17. La correa de cuña envuelta tiene los famosos atributos OPTIBELT S=C PLUS con una eficiencia de aprox. el 97 % y es adecuada para su uso en conjuntos sin medición adicional.

Cualidades

  • Wrapped wedge belts according to DIN/ISO/BS
  • Superior price-performance ratio
  • Excellent running properties
  • Low maintenance costs
  • Considerable energy-saving
  • For use in sets without further measurement
  • High efficiency
  • Información técnica


    Atributos
    Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)33x219x219 mm
    Peso neto235 g
    Perfilspa
    Anchura superior12.7 mm
    Longitud indicativa1907 mm
    Longitud interior1862 mm
    Longitud exterior1925 mm
    Grosor10 mm
    Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
    23,37 Sin IVA
    / unidad
    28,28 IVA incluido
    • En stock; entrega ≈24/48h