SPZ 3550 RP

optibelt RED POWER 3 SPZ

Ver información técnica

Referencias

Optibelt:SPZ 3550 RP
Rubix:798351747000
fabricante:1594517
EAN:4014486081497
brand logo

Resumen técnico

Perfilspz
Anchura superior9.7 mm
Longitud indicativa3550 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : SPZ 3550 RP


La nueva generación de correas trapezoidales y kraftbands RED POWER 3 produce resultados de los que realmente merece la pena hablar: hasta un 50 % más de rendimiento y, al mismo tiempo, una reducción de costes de hasta un 35 %. Estos excelentes resultados se deben a la optimización de los procesos de producción y a la mejora constante de las materias primas. El ahorro de costes se explica de la siguiente manera Menos correas + poleas más estrechas + ahorro de espacio = menos costes
High Performance Wedge Belts

Cualidades

  • High strength polyester cord provides up to 50% more power than conventional v-belts
  • Maintenance-Free ensures trouble-free performance and reduces energy consumption
  • S=C Plus length tolerances are far superior to any matched-set v-belts regardless of the date manufactured
  • Transverse fiber rubber strengthens the belt's core for improved durability and performance
  • 2X rubber impregnated fabric is bonded with the belt's core for superior durability and grip
  • ISO 1813 Certified Anti-Static.
  • Información técnica


    Atributos
    Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)61x390x390 mm
    Peso neto263 g
    Perfilspz
    Anchura superior9.7 mm
    Longitud indicativa3550 mm
    Longitud interior3512 mm
    Longitud exterior3563 mm
    Grosor8 mm
    42,63 € Sin IVA
    / unidad
    51,58 € IVA incluido
    • Entrega estimada (15) días