Referencias
Gates:SPA1250 DELTA NARROW
Rubix:798349047000
fabricante:962561250
EAN:5414465310768


Resumen técnico
| Perfil | spa |
|---|---|
| Anchura superior | 13 mm |
| Longitud indicativa | 1250 mm |
Detalles de producto : SPA 1250LW DELTA NARROW
La opción perfecta para todas las transmisiones estándar de la industria. Diseñada generalmente con un nervio estrecho o profundo. La correa Flex - Weave® resistente al aceite proporciona agarre y protege contra el desgaste - Las resistentes cuerdas de tracción de poliéster proporcionan resistencia contra la flexión, las fuerzas, la fatiga y los impactos.
Información técnica
Atributos
| Perfil | spa |
|---|---|
| Anchura superior | 13 mm |
| Longitud indicativa | 1250 mm |
| Longitud interior | 1232 mm |
| Longitud exterior | 1268 mm |
| Grosor | 10 mm |
| Material | sbr |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
11,95 € Sin IVA
/ unidad
14,46 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días