Referencias
Facom:405.10E
Rubix:798529789000
EAN:3148511751251

Detalles de producto : 405.10E ALICATES ELECTRONICOS
• Protección de los componentes electrónicos contra los riesgos de descargas electrostáticas (ESD). • Estos alicates permiten cortar limpiamente todo tipo de materiales: desde el hilo de cobre hasta la cuerda de piano hasta 0,5 mm. • El modelo con retención de caída evita la expulsión del hilo.
ALICATE CORTE
Cualidades
Protection of electronic components against the risk of electrostatic discharge (ESD).
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 77 g |
|---|---|
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 155x65x20 mm |
| Peso con embalaje | 77 g |
| Forma de la punta | puntiagudo |
| Longitud | 110 mm |
| Peso | 65 g |
| Longitud del pitorro | 11.5 mm |
| Capacidad de corte | 1.4 mm |
| Tipo | cortadores con cabeza ojival |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
66,22 € Sin IVA
/ unidad
80,13 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días