425.E ALICATES ELECTRONICOS

Alicates de corte «alargadas» ESD: accesibilidad

Ver información técnica

Referencias

Facom:425.E
Rubix:798529737000
EAN:3148511758533
brand logo

Resumen técnico

Forma de la puntapuntiagudo
Longitud110 mm
Peso65 g
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 425.E ALICATES ELECTRONICOS


• Protección de los componentes electrónicos contra los riesgos de descargas electrostáticas (ESD). • Estos alicates permiten ir más lejos: hasta +1,5 a 2 mm respecto a un alicate estándar. • El modelo con retención de caída evita la expulsión del hilo. P
ALICATE CORTE AL RAS ALLONGEE ESD

Cualidades

Protection of electronic components from electrostatic discharge (ESD). The fall-retention model prevents the wire from being ejected.

Información técnica


Atributos
Peso neto79 g
Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.)155x65x20 mm
Peso con embalaje79 g
Forma de la puntapuntiagudo
Longitud110 mm
Peso65 g
Longitud del pitorro13 mm
Capacidad de corte1.3 mm
Tipoalicates de corte cabeza ojival
72,33 € Sin IVA
/ unidad
87,52 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días