79 22 120 ESD ALICATES DE CORT

Alicates de corte lateral para electrónica sin faceta, cabeza redonda tipo 79 22 125 ESD

Ver información técnica

Referencias

Knipex:79 22 120 ESD
Rubix:798257128000
EAN:4003773061618
brand logo

Resumen técnico

Forma de la puntacorte lateral
Longitud120 mm
Peso57 g
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 79 22 120 ESD ALICATES DE CORT


Cortaalambres antiestático de precisión para electrónica

Características: De acero para rodamientos al cromo, forjado. Cabeza pulida antirreflectante, con articulación atornillada para máxima precisión y funcionamiento sin juego de los alicates, así como muelle doble sin fricción, para abrirlos de forma uniforme. Las superficies articuladas están rectificadas con precisión garantizando así un movimiento sin fricción en todo el margen de apertura. Con filos de corte rectificados finamente y templados adicionalmente por inducción (64 HRC). Mangos con fundas ergonómicas de plástico de varios componentes con forma especial para poderlos empuñar de forma segura, y trabajar sin fatiga y con tacto total.

Aplicación: Alicates de corte diagonal de precisión para electrónica para las máximas exigencias en los trabajos de corte en lugares de difícil acceso en el ámbito de la electrónica, especialmente allí donde se deban emplear herramientas antiestáticas.
Mangos con derivación eléctrica disipativa mini-cabeza El surtido para las mayores exigencias en cuanto a rendimiento y resultados. Alicates de precisión para los trabajos de corte más delicados p. ej. en electrónica y mecánica de precisión. Filos de rectificación precisa, cortantes y ligeramente biselados para cortes exactos en componentes electrónicos sensibles. También sin bisel para cortar al ras. Filos de corte templados adicionalmente por inducción. Dureza aprox. de los filos de corte 64 HRC. Mangos con derivación eléctrica disipativa. Articulación atornillada: preciso, sin holguras al trabajar con el alicate. Preciso acabado en la superficie de unión, para favorecer un movimiento bajo en fricción en el área de apertura. Con doble muelle sin fricción para una apertura ligera y uniforme. Pulido no reflectante. Peso reducido. Mangos ergonómicos con fundas de plástico en 2 componentes bicolor ESD. Negro/gris.. Acero al cromo para rodamientos de bolas, forjado, templado al aceite en varias etapas

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)120x61x46 mm
Forma de la puntacorte lateral
Longitud120 mm
Peso57 g
Longitud del pitorro6.5 mm
83,49 Sin IVA
/ unidad
101,02 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días