Rodamiento para husillos de precisión RHP 7215A5TRDULP4, Diámetro interior: 75 mm | Diámetro exterior: 130 mm | Anchura: 50 mm
Precision Bearing
Ver información técnicaReferencias
RHP:7215A5TRDULP4
Rubix:007215734009
fabricante:7215A5TRDULP4 R
EAN:00747023142996


Resumen técnico
| Diámetro interior | 75 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 130 mm |
| Anchura | 50 mm |
Detalles de producto : 7215A5TRDULP4
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 2380 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 75 mm |
| Diámetro exterior | 130 mm |
| Anchura | 50 mm |
| Junta | abierto |
| Serie | 7200a5 super precision angular contact |
| Material | carbon chrome bearing steel (similar to sae52100 / bs970:534a99) |
| Jaula | resina fenólica |
| Peso | 2.37 kg |
| Precisión | p4 (iso tolerance class 4) |
| Carga estática básica, radial - C0r | 66500 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 79000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
487,20 € Sin IVA
/ unidad
589,51 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días