Rodamiento para husillos de precisión NSK 7200CTRDULP3, Diámetro interior: 10 mm | Diámetro exterior: 30 mm | Anchura: 9 mm
NSK Contacto Angular de Precisión: 7200 Series
Ver información técnicaReferencias





Detalles de producto : 7200CTRDULP3
Cualidades
Acero de Alta Calidad - Acero ultralimpio para ampliar la vida útil del rodamiento hasta en un 80%
Tecnología Avanzada de Grasa - Lubricantes NSK que pueden prolongar la vida y el rendimiento de la grasa
Bolas de Alta Calidad - Funcionamiento silencioso y suave incluso a alta velocidad
Pistas Superacabadas - Especialmente bruñidas para minimizar el ruido y mejorar la distribución y la vida del lubricante
Ángulo de Contacto - Ofrecidos en ángulos de 15, 25, 30 y 40 grados
Sellos Patentados - Proporcionan resistencia a la contaminación en los entornos más difíciles
Jaulas - Disponibles en una gama de jaulas de poliamida, acero y latón
Calidad Garantizada - Pruebas al 100% aseguran la calidad total del producto
Aplicaciones
Información técnica
| Peso neto | 64 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 10 mm |
| Diámetro exterior | 30 mm |
| Anchura | 9 mm |
| Junta | abierto |
| Serie | 7200c.. |
| Material | acero para rodamientos |
| Jaula | resina fenólica |
| Precisión | p3 |
| Carga estática básica, radial - C0r | 2610 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 5650 N |
- Entrega estimada (15) días