A625O8RXL GUANTE ALTA-VISIBILI DAD ANTI-CORTE NIVEL 5

Guante anti-corte Vis-Tex

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Portwest:A625O8RXL
Rubix:798329655000
EAN:5036108217199
brand logo
brand logo
brand logo

Resumen técnico

Tamañoxl
Nivel de resistencia al corted
Material Principalhppe
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : A625O8RXL GUANTE ALTA-VISIBILI DAD ANTI-CORTE NIVEL 5


Guante anti-corte, nivel D, con recubrimiento de PU para mayor resistencia a la abrasión. El soporte de HPPE también aporta un nivel 1 al calor por contacto.
Colour : Various

Cualidades

Resistencia al corte de nivel D.
Soporte de galga 13 para un ajuste perfecto.
Cubierta de PU lisa para mayor resistencia a la abrasión.
Color para visibilidad con luz diurna.
Protección contra el calor por contacto hasta 100°C.
Palma recubierta para dexteridad y aireación mayores.
Forro interior sin costuras y transpirable.
Certificado CE.
Nivel al corte A4 ANSI.
Etiqueta expositora que ayuda a la presentación para la venta en tienda.
Marcado UKCA.
brand logo
brand logo

Información técnica


Atributos
Tamañoxl
Nivel de resistencia al corted
Material Principalhppe
Nivel de resistencia a la abrasión4
Recubrimiento de los guantespoliuretano
Longitud260 mm
Colornaranja
Materialhppe, glass fibre
3,38 € Sin IVA
/ unidad
4,09 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días

Tamaño