GUANTE T-XL AP55 GRIS/NEGRO

PORTWEST AP55 - Guante resistente al agua HR Cut Impact

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Portwest:AP55G8RXL
Rubix:799199973000
EAN:5036108361373
brand logo
Resumen técnico
Tipoguante
Tamañoxl
Nivel de resistencia al cortea
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : GUANTE T-XL AP55 GRIS/NEGRO


El innovador diseño de TPR combinado con un forro de corte de nivel D lo convierten en un guante de impacto con una destreza, comodidad y protección excepcionales. Las vainas de TPR están unidas directamente al guante en lugar de la tradicional costura a máquina, lo que permite que el guante se mueva libremente con la mano. El recubrimiento de nitrilo totalmente sumergido ofrece un agarre seguro y una barrera excepcional contra los líquidos. Entrepierna del pulgar reforzada para mayor durabilidad. Compatible con la mayoría de dispositivos de pantalla táctil.

Cualidades

Máxima protección contra impactos gracias a la tecnología TPR pod- Nivel D de resistencia a los cortes- Forro de calibre 18 para una mayor destreza- Totalmente impermeable- Este guante se puede utilizar con la mayoría de los dispositivos móviles de pantalla táctil- Recubrimiento de espuma de nitrilo para un agarre excelente en condiciones húmedas y secas- Entrepierna del pulgar reforzada para una mayor protección y durabilidad- Forro transpirable sin costuras- Etiqueta de venta al por menor que facilita la presentación para la venta al por menor- Certificado CE- Marcado UKCA

Información técnica


Atributos
Tipoguante
Tamañoxl
Nivel de resistencia al cortea
Material Principalfibra de vidrio
Entorno de usoseco
Recubrimiento de los guantesnitrilo
Colorgris
Materialhppe;fibra de vidrio;tpr;elástico;nitrilo;nitrilo sandy
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
15,87 Sin IVA
/ unidad
19,20 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Tamaño

Seleccione variantes (3)