Referencias
Lebon:OCTOPUS/DA-9
Rubix:798772324000
fabricante:OCTOPUS/DA-9

Documentos
Detalles de producto : GUANTE T-9 OCTOPUS/DA
Guante tricotado sin costuras, galga 13, 100% polietileno alta densidad con elastano, filamento mineral e hilo 100% poliamida gris texturada. Recubrimiento 3/4 nitrilo azul estanco, recubrimiento nitrilo negro microalveolado palma. Puño elástico.
Certificaciones: Oeko-Tex®
Cualidades
Agarre - Impermeabilidad - Resistencia
Aplicaciones
Automoción;Construcción;Mecánico;Metal;Vidrio;Ensamblaje
Información técnica
Atributos
| Tipo | guante |
|---|---|
| Tamaño | 9 |
| Nivel de resistencia al corte | d |
| Material Principal | hdpe |
| Contacto con alimentos | no |
| Entorno de uso | húmedo |
| Nivel de resistencia a la abrasión | 4 |
| ESD | no |
| Recubrimiento de los guantes | nitrilo |
| Color | azul |
| Material | hdpe, elastane, mineral filament and textured polyamide |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
10,90 € Sin IVA
/ unidad
13,19 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días