GUANTE T-7 11-422

HyFlex 11422

Ver información técnica

Referencias

Ansell:11-422 07
Rubix:799040804000
fabricante:11422070
EAN:0076490612993
brand logo

Resumen técnico

Tipoguante
Tamaño7
Nivel de resistencia al corteb
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : GUANTE T-7 11-422


  • Forro de punto sin costuras fabricado con fibras de alto rendimiento y gran visibilidad para aumentar la seguridad y la protección contra cortes
  • Revestimiento ecológico a base de agua
  • Resistente al calor por contacto intermitente hasta 100°C
  • Este guante ofrece un botón indicador (naranja) que pertenece a una gama de códigos de color para identificar fácilmente el nivel de corte del guante : 1 (verde), 3 (naranja), 5 (rojo)
Protección contra cortes y destreza.

Cualidades

  • Con las puntas del pulgar y los 2 dedos del guante sin dedos, los trabajadores pueden mantener el máximo nivel de destreza en las tareas más delicadas e intrincadas.
  • El forro resistente a los cortes protege el resto de la mano y los dedos de cortes leves cuando se trabaja alrededor de bordes y esquinas afilados.
  • Sin silicona
  • Buena resistencia a la abrasión y a los cortes por cuchilla
  • Recubrimiento de ajuste en la palma

Aplicaciones

Montaje de piezas|Funcionamiento y conmutación de equipos eléctricos_NFPA 70E_|Trabajos de prensa

Información técnica


Atributos
Tipoguante
Tamaño7
Nivel de resistencia al corteb
Material Principalfibra de vidrio
Nivel de resistencia a la abrasión4
Recubrimiento de los guantespoliuretano
10,87 € Sin IVA
/ unidad
13,15 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días

Tamaño