GUANTE T-M AP55 GRIS/NEGRO
PORTWEST AP55 - Guante resistente al agua HR Cut Impact
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Portwest:AP55G8RM
Rubix:799199974000
EAN:5036108361359

Documentos
Detalles de producto : GUANTE T-M AP55 GRIS/NEGRO
El innovador diseño de TPR combinado con un forro de corte de nivel D lo convierten en un guante de impacto con una destreza, comodidad y protección excepcionales. Las vainas de TPR están unidas directamente al guante en lugar de la tradicional costura a máquina, lo que permite que el guante se mueva libremente con la mano. El recubrimiento de nitrilo totalmente sumergido ofrece un agarre seguro y una barrera excepcional contra los líquidos. Entrepierna del pulgar reforzada para mayor durabilidad. Compatible con la mayoría de dispositivos de pantalla táctil.
Cualidades
Máxima protección contra impactos gracias a la tecnología TPR pod- Nivel D de resistencia a los cortes- Forro de calibre 18 para una mayor destreza- Totalmente impermeable- Este guante se puede utilizar con la mayoría de los dispositivos móviles de pantalla táctil- Recubrimiento de espuma de nitrilo para un agarre excelente en condiciones húmedas y secas- Entrepierna del pulgar reforzada para una mayor protección y durabilidad- Forro transpirable sin costuras- Etiqueta de venta al por menor que facilita la presentación para la venta al por menor- Certificado CE- Marcado UKCA
Información técnica
Atributos
| Tipo | guante |
|---|---|
| Tamaño | m |
| Nivel de resistencia al corte | a |
| Material Principal | fibra de vidrio |
| Entorno de uso | seco |
| Recubrimiento de los guantes | nitrilo |
| Color | gris |
| Material | hppe;fibra de vidrio;tpr;elástico;nitrilo;nitrilo sandy |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
15,87 € Sin IVA
/ unidad
19,20 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días