Referencias
MAPA:563-11
Rubix:798344704000
fabricante:34563431
EAN:3245425634110

Documentos
Detalles de producto : GUANTE T-11 KRYTECH 563 [EX-KRYNIT]
Guante recubierto de nitrilo negro en la palma y las yemas de los dedos sobre un soporte de punto gris sin costuras hecho de fibras de HDPE. Muñeca elástica. Longitud: 22-27 cm.
Normas: EN388_4343B
Normas: EN388_4343B
Cualidades
Muy buena resistencia a aceites y grasas. Adecuado para trabajos a largo plazo. Protección total de la mano.
Aplicaciones
Industria mecánica/automotriz: trabajos de prensado, manipulación de chapas metálicas, trabajos de mantenimiento mecánico. Papelería: manipulación de cartón y papel. Medio ambiente: recogida y manipulación de residuos. Industria de la construcción (trabajadores metalúrgicos/cerrajeros): Manipulación de chapa.
Información técnica
Atributos
| Tipo | guante |
|---|---|
| Tamaño | 11 |
| Nivel de resistencia al corte | b |
| Material Principal | hdpe |
| Contacto con alimentos | no |
| Entorno de uso | aceitoso o graso |
| Nivel de resistencia a la abrasión | 4 |
| ESD | no |
| Recubrimiento de los guantes | nitrilo |
| Material | nitrilo |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
10,34 € Sin IVA
/ unidad
12,51 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días
