GUANTE T-11 629

Guantes TEGERA 629

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Tegera:629-11
Rubix:798739059000
EAN:7392626064508
brand logo
brand logo

Resumen técnico

Tipoguante
Tamaño11
Nivel de resistencia al cortec
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : GUANTE T-11 629


Pensados para operaciones de manipulación de intensidad media, los guantes anticorte Tegera 629 ofrecen una protección contra cortes de nivel C, una palma impermeable al agua y una resistencia al calor de contacto de hasta 100 °C.

Características :
Los guantes anticorte 629 combinan un forro tejido de hilo de fibra de vidrio, nylon, poliéster y UHMWPE (polietileno de masa molar muy alta) con un recubrimiento de látex que cubre la palma y las articulaciones, con el fin de limitar los cortes y las abrasiones en las manipulaciones habituales. La palma granulada y el patrón de agarre acanalado mejoran la sujeción de las piezas, incluso en presencia de humedad o suciedad. La tira autoadherente en la muñeca permite un ajuste preciso y estable durante el trabajo. El diseño flexible y la buena sensibilidad en la punta de los dedos favorecen los gestos precisos al tiempo que preservan la comodidad a lo largo del uso.

Especificaciones :
- Référence : TEGERA 629.
- Tipo de protección : protección contra cortes y calor
- Resistencia al corte : nivel C.
- Resistencia al calor de contacto : hasta 100 °C durante 15 segundos.
- Tipo de trabajos : manipulación media.
- Calibre del tejido : 10.
- Material del forro : hilo de fibra de vidrio, nylon, poliéster, UHMWPE.
- Material interior : UHMWPE, nylon, poliéster, hilo de fibra de vidrio.
- Material de recubrimiento : látex, recubrimiento 3/4.
- Método de cierre : tira autoadherente.
- Diseño de agarre : patrón de agarre acanalado, palma granulada.
- Longitud del guante : 220 a 260 mm según la talla
- Destreza : nivel 5/5.
- Color : negro.

Normas :
- Categoría II : indica un equipo de protección individual certificado CE (reglamento (UE) 2016/425) y destinado a riesgos intermedios.
- EN ISO 21420:2020 : define los requisitos generales de diseño, confort, ergonomía y marcado para guantes de protección.
- EN 388:2016+A1:2018 (2X43C) : caracteriza la protección frente a riesgos mecánicos, en particular abrasión, corte, desgarro y perforación, con un nivel C de resistencia al corte.
- EN 407:2020 (X1XXXX) : especifica el rendimiento frente a riesgos térmicos, aquí únicamente para el calor de contacto.
Cut protection glove, level C, with good grip. Withstands contact heat up to 100°C/212°F.

Cualidades

- Reducción de cortes y abrasiones durante la manipulación de piezas metálicas, vidrio o materiales abrasivos.
- Mantenimiento de un buen agarre en superficies secas o mojadas gracias a la palma granulada y al patrón de agarre rizado.
- Disminución del riesgo de quemadura por contacto moderado con superficies calientes gracias a la resistencia al calor por contacto hasta 100 °C.
- Protección eficaz en presencia de agua o salpicaduras húmedas con la palma y las articulaciones impermeables.
- Ajuste estable en la muñeca que limita los deslizamientos y los riesgos relacionados con un guante mal ajustado.

Aplicaciones

Los 629 están adaptados a la manipulación media en entornos con riesgo de cortes, húmedos o muy sucios, donde se busca la combinación de protección mecánica y resistencia al calor de contacto. Encuentran su sitio en numerosos trabajos de construcción y obras públicas, actividades de instalación, colocación de azulejos, trabajo con hormigón, trabajos de ingeniería, fabricación y manipulación de piezas metálicas o de vidrio, así como en operaciones de reparación y mantenimiento.
brand logo

Información técnica


Atributos
Peso neto138,6 g
Tipoguante
Tamaño11
Nivel de resistencia al cortec
Material Principalpolietileno
Contacto con alimentosno
Entorno de usoseco
Nivel de resistencia a la abrasión2
ESDno
Recubrimiento de los guanteslátex
18,56 € Sin IVA
/ unidad
22,46 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Tamaño