PROLONGADOR MAGNETICO 1/4 HEX 150 MM C/INSERCION
Portapuntas magnético
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Milwaukee:4932471822
Rubix:799107992000
EAN:4058546297213




Documentos
Detalles de producto : PROLONGADOR MAGNETICO 1/4 HEX 150 MM C/INSERCION
Portapuntas magnético de 152 mm. Acero diseñado a medida y tratamiento térmico para la máxima resistencia y flexibilidad. Construcción robusta que soporta abusos en aplicaciones de impacto. Punta magnética potente para un agarre seguro.
Información técnica
Atributos
| Cuadrado | 6.3 mm |
|---|---|
| Longitud | 152 mm |
| Tamaño de accionamiento | 1/4' hex (din 3126 - e 6.3) |
| Material | acero endurecido |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
15,60 € Sin IVA
/ unidad
18,88 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
