PORTAPUNTAS MAGNETICO C/BLOQUEO EF.6P6
Portapuntas magnético con anilla de bloqueo
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Facom:EF.6P6
Rubix:798007052000
EAN:3148510229232

Documentos
Detalles de producto : PORTAPUNTAS MAGNETICO C/BLOQUEO EF.6P6
• Arrastre 1/4 - 6,35 mm.
• Cambio rápido de las puntas.
• Sujeción del tornillo en la punta por imán.
PORTAPUNTA MAGNETICO CON ANILLA BLOQUEO
Cualidades
cambio rápido de brocas. sujeta el tornillo a la broca mediante un imán.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 40 g |
|---|---|
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 75x13x13 mm |
| Peso con embalaje | 40 g |
| Cuadrado | 6.35 mm |
| Longitud | 77 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
62,48 € Sin IVA
/ unidad
75,60 € IVA incluido
- Entrega estimada en ( 2 ) días