PROLONGADOR MAGNETICO 1/4 HEX 60 MM C/NSERCION
Portapuntas magnéticos
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Milwaukee:4932352406
Rubix:798935676000
EAN:4002395370658




Documentos
Detalles de producto : PROLONGADOR MAGNETICO 1/4 HEX 60 MM C/NSERCION
Una aleación de acero con fórmula especial Milwaukee® y un tratamiento especial de calor para una dureza y flexibilidad máxima
Geometría Shock Zone - Absorbe hasta 3x más torsión, para más resistencia al impacto
Soporte magnético de alta fuerza, para sujetar firmemente las puntas
Anclaje universal de ¼" Hexagonal (DIN 3126 - E 6.3)
Geometría Shock Zone - Absorbe hasta 3x más torsión, para más resistencia al impacto
Soporte magnético de alta fuerza, para sujetar firmemente las puntas
Anclaje universal de ¼" Hexagonal (DIN 3126 - E 6.3)
Cualidades
•Custom engineered steel and heat treatment for maximum strength and flexibility
Optimised SHOCK ZONE™ absorbs up to 3X more torque for more resistance to shock from impacting
Strong magnetic tip for secure grip
¼″ Hex reception (DIN 3126 - E 6.3). Very suitable for high torque and impact applications
Optimised SHOCK ZONE™ absorbs up to 3X more torque for more resistance to shock from impacting
Strong magnetic tip for secure grip
¼″ Hex reception (DIN 3126 - E 6.3). Very suitable for high torque and impact applications
Información técnica
Atributos
| Cuadrado | 6.3 mm |
|---|---|
| Longitud | 60 mm |
| Tamaño de accionamiento | 1/4' hex-receptie (din 3126 - e 6.3) |
| Material | acero endurecido |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
10,20 € Sin IVA
/ unidad
12,34 € IVA incluido
- Entrega estimada en ( 2 ) días