Referencias
Facom:EF.6P1
Rubix:798528424000
EAN:3148510229188

Detalles de producto : EF.6P1 PORTA PUNTA
• Arrastre 1/4 - 6,35 mm.
PORTAPUNTA CORTO ARANDELA
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 25 g |
|---|---|
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 60x15x15 mm |
| Peso con embalaje | 25 g |
| Cuadrado | 6.35 mm |
| Longitud | 57 mm |
| Tamaño de accionamiento | 1/4' - 6,35 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
16,74 € Sin IVA
/ unidad
20,26 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días
