Referencias
Fortis Tools:31030037, 9313100037
Rubix:799281618000
fabricante:4317784722261
EAN:4317784722261
Detalles de producto : PORTAPINZAS JISB6339ADB A70 BT50- ER16
Portapinzas tipo ER, BT 50
Características: de acero cementado aleado, con una resistencia a la tracción en el núcleo de aprox. 950 N/ mm² mínimo y una profundidad de temple mín. de 0,5 mm. Cono conforme a DIN 254.
Tolerancia del ángulo de conicidad: AT3
Rugosidad superficial del cono: Ra < 0,001 mm
Templado: 58 ±2 HRC
Aplicación: para el alojamiento de herramientas con vástago cilíndrico en pinzas de sujeción según DIN 6499 (ER).
Volumen de suministro: portapinzas completo con mandril de sujeción.
Características: de acero cementado aleado, con una resistencia a la tracción en el núcleo de aprox. 950 N/ mm² mínimo y una profundidad de temple mín. de 0,5 mm. Cono conforme a DIN 254.
Tolerancia del ángulo de conicidad: AT3
Rugosidad superficial del cono: Ra < 0,001 mm
Templado: 58 ±2 HRC
Aplicación: para el alojamiento de herramientas con vástago cilíndrico en pinzas de sujeción según DIN 6499 (ER).
Volumen de suministro: portapinzas completo con mandril de sujeción.
Información técnica
Atributos
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
106,49 € Sin IVA
/ unidad
128,85 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días