PORTAPINZAS SK50-ER40

Portapinzas SK40

Ver información técnica

Referencias

Fortis Tools:30955040, 9312655040
Rubix:799281673000
fabricante:4317784722841
EAN:4317784722841
brand logo

Detalles de producto : PORTAPINZAS SK50-ER40


Portapinzas ER, DIN 2080, forma A, SK 50

Características: de acero cementado aleado, con una resistencia a la tracción en el núcleo de aprox. 950 N/ mm² mínimo y una profundidad de temple mín. de 0,5 mm. Cono conforme a DIN 254.

Tolerancia del ángulo de conicidad: AT3
Rugosidad superficial del cono: Ra < 0,001 mm
Templado: 58 ±2 HRC

Aplicación: para el alojamiento de herramientas con vástago cilíndrico en pinzas de sujeción según DIN 6499 (ER).

Volumen de suministro: portapinzas ER con tuerca de sujeción.

Información técnica


Atributos
104,08 Sin IVA
/ unidad
125,94 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días