PORTAPINZAS MINI ER DIN69893A HSK-A63 22X160 MM

Portapinzas Mini ER DIN69893A HSK-A63

Ver información técnica

Referencias

Fortis Tools:31270013, 9314550013
Rubix:799282468000
fabricante:4317784707824
EAN:4317784707824
brand logo

Detalles de producto : PORTAPINZAS MINI ER DIN69893A HSK-A63 22X160 MM


Mini portapinzas para pinzas de sujeción ER, ISO 12164-1 (DIN 69893), forma A, HSK 63

Características: de acero cementado especial para componentes de alta exigencia con una resistencia a la tracción en el núcleo de mín. 1000 N/ mm². Alta precisión de repetibilidad al cambiar herramientas. Posicionamiento axial fijo debido al contacto de las caras.

Tolerancia del ángulo de conicidad: AT3
Rugosidad superficial del cono: Ra < 0,001 mm
Templado: 58 ±2 HRC

Aplicación: para el alojamiento de herramientas con vástago cilíndrico en pinzas de sujeción según DIN 6499 (ER).

Volumen de suministro: portapinzas completo con tuerca de sujeción.

Información técnica


Atributos
200,68 Sin IVA
/ unidad
242,82 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días