Referencias
Fortis Tools:30430043, 9310650043
Rubix:799281637000
fabricante:4317784749855
EAN:4317784749855
Detalles de producto : PORTAPINZAS WELDON 20 MM ER20X200
Portapinzas, TIPO ER Mini
Características: para pinzas e sujeción conforme a DIN 6499 (ER). Con superficie lateral de sujeción y diseño extremadamente delgado.
Aplicación: para la sujeción de herramientas con vástago cilíndrico en pinzas de sujeción conforme a ISO 15488 (DIN 6499). Para trabajos de fresado y perforación en lugares de difícil acceso.
Volumen de suministro: portapinzas completo con tuerca de sujeción (minituerca).
Características: para pinzas e sujeción conforme a DIN 6499 (ER). Con superficie lateral de sujeción y diseño extremadamente delgado.
Aplicación: para la sujeción de herramientas con vástago cilíndrico en pinzas de sujeción conforme a ISO 15488 (DIN 6499). Para trabajos de fresado y perforación en lugares de difícil acceso.
Volumen de suministro: portapinzas completo con tuerca de sujeción (minituerca).
Información técnica
Atributos
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
121,90 € Sin IVA
/ unidad
147,50 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días