PORTAPINZAS MINI SK40 ER16M A160

Portapinzas Mini SK40

Ver información técnica

Referencias

Fortis Tools:30390016, 9310550016
Rubix:799281631000
fabricante:4317784723374
EAN:4317784723374
brand logo

Detalles de producto : PORTAPINZAS MINI SK40 ER16M A160


Portapinzas TIPO ER Mini, ISO 7388-1 (DIN 69871), forma AD/B, SK 40, calidad de equilibrado: G2.5 25000 rpm

Características: de acero cementado aleado, con una resistencia a la tracción en el núcleo de aprox. 950 N/ mm² y una profundidad de temple mín. de 0,5 mm. Cono conforme a DIN 254. Templado 58 ± 2 HRC.

Tolerancia del ángulo de conicidad: AT3
Rugosidad superficial del cono: Ra < 0,001 mm

Aplicación: para la sujeción de herramientas con vástago cilíndrico en pinzas de sujeción conforme a ISO 15488 (DIN 6499). Para mecanizados de alta velocidad y procesos de arranque de viruta exigentes. Mayor rendimiento de corte gracias a las mayores velocidades, avances y el aumento de profundidad de corte. La marcha suave gracias a la geometría de baja vibración y, por tanto, mejores acabados superficiales, cuidado de la herramienta, el husillo y la máquina.

Volumen de suministro: portapinzas completo con tuerca de sujeción.

Información técnica


Atributos
185,15 Sin IVA
/ unidad
224,03 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días