899/4/1 S 1/4 X300

Portapuntas con imán 1 - 4 pulgadas 1 - 4 pulgadas hexagonal

Ver información técnica

Referencias

Wera:05160981001
Rubix:799005351000
EAN:4013288105325
brand logo

Resumen técnico

Cuadrado6.35 mm
Longitud300 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 899/4/1 S 1/4 X300


Portapuntas universal de 1/4" con casquillo de acero inoxidable, imán permanente y anillo de retención

Características: DIN 3126 E 6,3.

Aplicación: para acoplar puntas con la correspondiente herramienta de accionamiento.

Cualidades

•Universal holder for the take-up of bits with 1/4" hexagon head drive
Stainless sleeve, retaining ring and strong permanent magnet
1/4" hexagon drive (Wera connecting series 4)
Strong retaining ring for optimum fit of the tool in the holder
Strong permanent magnet holds the bits absolutely securely

Información técnica


Atributos
Cuadrado6.35 mm
Longitud300 mm
Tamaño de accionamiento1/4' hexagonal
28,50 € Sin IVA
/ unidad
34,49 € IVA incluido
  • Entrega estimada en ( 2 ) días