MAZA 4KG 790 MM MANGO BIMATERIAL <<DESCATALOGADO>>

Porra mango fibra de vidrio

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Roebuck:828250
Rubix:798956958000
EAN:3660338047800
SLEDGEHAMMER  40 KG

Resumen técnico

Tipomaza
Sección57 mm
Longitud790 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : MAZA 4KG 790 MM MANGO BIMATERIAL <<DESCATALOGADO>>


Cabezal en acero al carbono templado mediante inducción.
Mango bimaterial. Con empuñadura antideslizante.
Mango insensible a las variaciones de temperatura. Evita cualquier riesgo de electrocución.
Longitud del cuerpo: 733 y 799 mm
Altura del cabezal: 57 y 61 mm Norma: ISO 15601

Cualidades

Mango a ras, soporta una tracción de arranque de 1800 kg

Información técnica


Atributos
Tipomaza
Sección57 mm
Longitud790 mm
Peso4000 g
Diámetro57 mm
Formarectangular
Mangobi materia
Longitud de cabezal167 mm
74,08 € Sin IVA
/ unidad
89,64 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días