PCV 8MGT 720 62

Poly Chain® Carbon Volt™

Ver información técnica

Referencias

Gates:PCV 8MGT 720 62
Rubix:798520982000
fabricante:923903090
EAN:5414465492006
brand logo

Resumen técnico

Perfil8mgt
Longitud primitiva720 mm
Anchura de correa62 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : PCV 8MGT 720 62


¡La potencia que desea, la seguridad que nunca ha tenido! Las correas de transmisión de potencia antiestáticas son una necesidad en entornos volátiles, como los que se encuentran en las industrias de la energía, la agricultura y la petroquímica. La correa Poly Chain® Carbon™ Volt® es la única correa en el mercado que ofrece una solución líder en la industria que cumple la norma ISO 9563 para conductividad estática durante toda la vida útil de la correa. Su construcción patentada de funda conductora de electricidad estática transfiere la electricidad estática de forma segura a los cordones de tracción de carbono, alejándola del lado accionado de la aplicación, lo que la convierte en su opción más segura y resistente para aplicaciones en entornos ATEX. Gates utiliza cordones de tracción de fibra de carbono patentados para aumentar la potencia nominal, la compacidad y la flexibilidad, al tiempo que permite también el uso por la parte trasera. Cuando se combina con Gates® Poly Chain® GT® sprockets, obtendrá un sistema ligero, duradero y libre de mantenimiento que está más que a la altura de la cadena de rodillos.

Información técnica


Atributos
Peso neto0,211 g
Perfil8mgt
Longitud primitiva720 mm
Anchura de correa62 mm
Materialpoliuretano
Paso8 mm
Número de dientes90
369,95 € Sin IVA
/ unidad
447,64 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días