1200 5MHP 9

cinturón óptico OMEGA HP 5MHP

Ver información técnica

Referencias

Optibelt:1200 5MHP 9
Rubix:798380225000
fabricante:1562378
EAN:4014486218503
brand logo

Resumen técnico

Perfil5mhp
Longitud primitiva1200 mm
Anchura de correa9 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 1200 5MHP 9


Rendimiento de las correas de transmisión optibelt OMEGA HP Las correas de transmisión optibelt OMEGA HP han sido desarrolladas especialmente para cargas pesadas y transmisiones de alta velocidad. Los materiales mejorados y la ingeniería mecánica avanzada forman la base de este nivel de alto rendimiento. Se suministra la sección adecuada para cada requisito de transmisión de potencia. Ventajas:máxima precisión, sincronización exacta resistente a la temperatura de 30 C a 100 C hasta 18 veces la vida útil en comparación con las correas de transmisión estándar muy baja generación de cargas ligeras en los rodamientos sin mantenimiento características de desgaste mejora del rendimiento de la transmisión de potencia gracias a la reducción del tamaño de la transmisión, ahorro de costes hasta 2 veces la capacidad de transmisión de potencia en comparación con la versión estándar Campos de aplicación preferentes Máquinas textiles Máquinas-herramienta compresoras Prensado de máquinas para trabajar la madera para la producción de papel
High Performance Timing Belts

Información técnica


Atributos
Perfil5mhp
Longitud primitiva1200 mm
Anchura de correa9 mm
Materialcloropreno
Paso5 mm
Número de dientes240
13,91 € Sin IVA
/ unidad
16,83 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días