Referencias
Gates:PCV 14MGT 2590 68
Rubix:798521156000
fabricante:923906185
EAN:5414465493706




Resumen técnico
| Perfil | 14mgt |
|---|---|
| Longitud primitiva | 2590 mm |
| Anchura de correa | 68 mm |
Detalles de producto : PCV 14MGT 2590 68
La correa Poly Chain® Carbon™ Volt™ es la única correa en el mercado que cumple la norma ISO 9563 durante toda la vida útil de la correa. La construcción patentada de la cubierta, conductora estáticamente, transfiere la electricidad estática de forma segura a los cordones de tracción de carbono, alejándola del lado conducido de la aplicación - lo que la convierte en su opción más segura y más resistente para aplicaciones en entornos ATEX.
LA POTENCIA QUE QUIERES, LA SEGURIDAD QUE NUNCA HAS TENIDO
LA POTENCIA QUE QUIERES, LA SEGURIDAD QUE NUNCA HAS TENIDO
Correa dentada POLY CHAIN CARBON VOLT GATES
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 1,373 g |
|---|---|
| Perfil | 14mgt |
| Longitud primitiva | 2590 mm |
| Anchura de correa | 68 mm |
| Material | poliuretano |
| Paso | 14 mm |
| Número de dientes | 185 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1758,09 € Sin IVA
/ unidad
2127,29 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días