Referencias
Gates:GT3 2100 5MGT 25
Rubix:935642027081
fabricante:940055223
EAN:5414465313202


Resumen técnico
| Perfil | 5mgt |
|---|---|
| Longitud primitiva | 2100 mm |
| Anchura de correa | 25 mm |
Detalles de producto : GT3 2100 5MGT 25
Correa síncrona de caucho de primera calidad con perfil de dientes GT optimizado. Las cuerdas de tracción en espiral hacen que la correa sea muy potente, extremadamente flexible y resistente al estiramiento. Compuesto tecnológicamente avanzado para los dientes y la capa superior con cuerdas de tracción de fibra de vidrio. Accionamientos compactos, ligeros y rentables.
Cualidades
• High resistance to tooth displacement.
• Significantly higher power transfer: up to 30% more than previous generations.
• Significantly higher power transfer: up to 30% more than previous generations.
Información técnica
Atributos
| Perfil | 5mgt |
|---|---|
| Longitud primitiva | 2100 mm |
| Anchura de correa | 25 mm |
| Material | cloropreno |
| Paso | 5 mm |
| Número de dientes | 420 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
55,06 € Sin IVA
/ unidad
66,62 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días