GT4 1890 14MGT 55

Correa síncrona Powergrip GT4

Ver información técnica

Referencias

Gates:GT4 1890 14MGT 55
Rubix:798870719000
fabricante:957950016
EAN:5400608210484
brand logo

Resumen técnico

Perfil14mgt
Longitud primitiva1890 mm
Anchura de correa55 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : GT4 1890 14MGT 55


Engineered with the latest in advanced technology and materials science expertise, Gates PowerGrip™ GT™4 delivers the highest power-carrying capacity of any belt in its class. In addition, Gates designed a belt with increased chemical resistance and larger temperature range capability. Gates PowerGrip GT™4 belt delivers improved performance over a wide range of industrial applications. The 8MGT and 14MGT pitches are the optimum choice for high performance drives in the machine tool, paper and textile industries where durability and low maintenance are required. From resource processing to heavy manufacturing, automated production to custom assembly — Gates PowerGrip GT™4 solutions improve uptime, efficiency, productivity, reliability and safety for industries around the world.
Diseñado con la última tecnología y experiencia en ciencia de materiales, Gates PowerGrip GT4 ofrece el mayor rendimiento de su clase. Gates también ha desarrollado una correa con una mayor resistencia química y un rango de temperatura más amplio. Las correas Gates PowerGrip GT4 ofrecen un rendimiento mejorado en una variedad de aplicaciones industriales. Las poleas 8MGT y 14MGT son la elección óptima para transmisiones de alto rendimiento en las industrias de máquina herramienta, papel y textil donde se requiere durabilidad y bajo mantenimiento. Desde el procesamiento de materias primas hasta la industria pesada, desde la producción automatizada hasta el ensamblajeindividual: soluciones Gates PowerGrip GT4 mejorar el tiempo de actividad, la eficiencia, la productividad, la confiabilidad y la seguridad en las industrias de todo el mundo.

Cualidades

-Mayor rango de temperatura
Mayor capacidad de potencia para un rendimiento óptimo
Mayor resistencia química
Mayor tiempo de funcionamiento
Mayor seguridad
Mayor ergonomía
Sin óxido + seguro para su uso en espacios de manipulación de alimentos
Menor riesgo medioambiental
Sin lubricación + sin estiramiento
Alta resistencia al salto de dientes

Aplicaciones

Equipos Pesados;Ventiladores + Bombas;Sistemas de Transporte;Máquinas Industriales;Compresores;Centrífugas;Posicionamiento Horizontal + Vertical

Información técnica


Atributos
Perfil14mgt
Longitud primitiva1890 mm
Anchura de correa55 mm
Materialelastómero
Paso14 mm
Número de dientes135
288,37 € Sin IVA
/ unidad
348,93 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días