Referencias
Mecaline:PC14M-72S-20TB
Rubix:799008064000
fabricante:887839
EAN:3660338412196

Detalles de producto : PC 14M 72S 20 TL 3020
Las poleas síncronas Mecaline están disponibles en perfil PC y HTD. Utilizando acero C45 de alto grado y hierro fundido con fosfato negro, en opciones de agujero piloto y casquillo cónico. Todas las poleas síncronas Mecaline son intercambiables con las marcas del mercado. Cumplen la norma ISO13050.
Polea de distribución PC 14M-72S-20 Cónica (3020)
Cualidades
Hierro fundido
Aplicaciones
Para la transmisión síncrona de potencia
Información técnica
Atributos
| Perfil | 14m |
|---|---|
| Número de dientes | 72 |
| Anchura de correa | 20 mm |
| Casquillo cónico | 3020 |
| Material | hierro fundido |
| Tipo | 7w |
| Diámetro indicativo | 320.86 mm |
| Diámetro exterior | 282.41 mm |
| Anchura total | 51 mm |
| Diámetro de cubo | 159 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
421,34 € Sin IVA
/ unidad
509,82 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días