HTD 90 14M 85 TL 3525

Polea dentada HTD para casquillo cónico

Ver información técnica

Referencias

Mecaline:TB90-14M-85
Rubix:799007802000
fabricante:890316
EAN:3660338428654
brand logo

Resumen técnico

Perfil14m
Número de dientes90
Anchura de correa85 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : HTD 90 14M 85 TL 3525


Las poleas síncronas Mecaline están disponibles en perfil PC y HTD. Utilizando acero C45 de alto grado y hierro fundido con fosfato negro, en opciones de agujero piloto y casquillo cónico. Todas las poleas síncronas Mecaline son intercambiables con las marcas del mercado. Cumplen la norma ISO13050.
TIMING PULLEY HTD TB90-14M-85 (3525)

Cualidades

Acero

Aplicaciones

Para la transmisión síncrona de potencia

Información técnica


Atributos
Perfil14m
Número de dientes90
Anchura de correa85 mm
Casquillo cónico3525
Materialhierro fundido
Tipo9a
Diámetro indicativo401.07 mm
Diámetro exterior398.28 mm
Anchura total65 mm
Diámetro de cubo190 mm
362,52 Sin IVA
/ unidad
438,65 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días