Referencias
Mecaline:PC14M-50S-68TBF
Rubix:799008139000
fabricante:888422
EAN:3660338413070

Detalles de producto : PC 14M 50S 68 TL 3525
Las poleas síncronas Mecaline están disponibles en perfil PC y HTD. Utilizando acero C45 de alto grado y hierro fundido con fosfato negro, en opciones de agujero piloto y casquillo cónico. Todas las poleas síncronas Mecaline son intercambiables con las marcas del mercado. Cumplen la norma ISO13050.
Polea de distribución PC 14M-50S-68TBF (Taper Bored 3525)
Cualidades
Hierro fundido
Aplicaciones
Para la transmisión síncrona de potencia
Información técnica
Atributos
| Perfil | 14m |
|---|---|
| Número de dientes | 50 |
| Anchura de correa | 68 mm |
| Casquillo cónico | 3525 |
| Material | acero |
| Tipo | 4f |
| Diámetro indicativo | 222.82 mm |
| Diámetro exterior | 220.02 mm |
| Diámetro exterior incl. bridas | 240 mm |
| Anchura total | 65 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
393,99 € Sin IVA
/ unidad
476,73 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días