Referencias
Mecaline:TB32-14M-40F
Rubix:799007885000
fabricante:890281
EAN:3660338428302

Detalles de producto : HTD 32 14M 40 TL 2012
Las poleas síncronas Mecaline están disponibles en perfil PC y HTD. Utilizando acero C45 de alto grado y hierro fundido con fosfato negro, en opciones de agujero piloto y casquillo cónico. Todas las poleas síncronas Mecaline son intercambiables con las marcas del mercado. Cumplen la norma ISO13050.
TIMING PULLEY HTD TB32-14M-40F Taper Bored 2012)
Cualidades
Acero
Aplicaciones
Para la transmisión síncrona de potencia
Información técnica
Atributos
| Perfil | 14m |
|---|---|
| Número de dientes | 32 |
| Anchura de correa | 40 mm |
| Casquillo cónico | 2012 |
| Material | acero |
| Tipo | 4f |
| Diámetro indicativo | 142.6 mm |
| Diámetro exterior | 139.88 mm |
| Diámetro exterior incl. bridas | 154 mm |
| Anchura total | 32 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
59,37 € Sin IVA
/ unidad
71,84 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
