Referencias
Mecaline:PC14M-168S-90TB
Rubix:799008018000
fabricante:887884
EAN:3660338412646

Detalles de producto : PC 14M 168S 90 TL 5040
Las poleas síncronas Mecaline están disponibles en perfil PC y HTD. Utilizando acero C45 de alto grado y hierro fundido con fosfato negro, en opciones de agujero piloto y casquillo cónico. Todas las poleas síncronas Mecaline son intercambiables con las marcas del mercado. Cumplen la norma ISO13050.
Polea de distribución PC 14M-168S-90 Taper Bored (5040)
Cualidades
Hierro fundido
Aplicaciones
Para la transmisión síncrona de potencia
Información técnica
Atributos
| Perfil | 14m |
|---|---|
| Número de dientes | 168 |
| Anchura de correa | 90 mm |
| Casquillo cónico | 5040 |
| Material | hierro fundido |
| Tipo | 9a |
| Diámetro indicativo | 748.66 mm |
| Diámetro exterior | 745.87 mm |
| Anchura total | 102 mm |
| Diámetro de cubo | 267 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
2704,97 € Sin IVA
/ unidad
3273,01 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días