HTD 136 5M 15 TL 2012

Polea dentada HTD para casquillo cónico

Ver información técnica

Referencias

Mecaline:TB136-5M-15
Rubix:799007908000
fabricante:890116
EAN:3660338426674
brand logo

Resumen técnico

Perfil5m
Número de dientes136
Anchura de correa15 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : HTD 136 5M 15 TL 2012


Las poleas síncronas Mecaline están disponibles en perfil PC y HTD. Utilizando acero C45 de alto grado y hierro fundido con fosfato negro, en opciones de agujero piloto y casquillo cónico. Todas las poleas síncronas Mecaline son intercambiables con las marcas del mercado. Cumplen la norma ISO13050.
TIMING PULLEY HTD TB136-5M-15 (2012)

Cualidades

Acero

Aplicaciones

Para la transmisión síncrona de potencia

Información técnica


Atributos
Perfil5m
Número de dientes136
Anchura de correa15 mm
Casquillo cónico2012
Materialacero
Tipo7a
Diámetro indicativo216.45 mm
Diámetro exterior215.31 mm
Diámetro exterior incl. bridas216.45 mm
Anchura total32 mm
Diámetro de cubo110 mm
80,19 Sin IVA
/ unidad
97,03 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días