PC 14M 90S 68 TL 3525

Polea dentada PC para casquillo cónico

Ver información técnica

Referencias

Mecaline:PC14M-90S-68TB
Rubix:799008134000
fabricante:888424
EAN:3660338413094
brand logo

Resumen técnico

Perfil14m
Número de dientes90
Anchura de correa68 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : PC 14M 90S 68 TL 3525


Las poleas síncronas Mecaline están disponibles en perfil PC y HTD. Utilizando acero C45 de alto grado y hierro fundido con fosfato negro, en opciones de agujero piloto y casquillo cónico. Todas las poleas síncronas Mecaline son intercambiables con las marcas del mercado. Cumplen la norma ISO13050.
Polea de distribución PC 14M-90S-68 cónica (3525)

Cualidades

Hierro fundido

Aplicaciones

Para la transmisión síncrona de potencia

Información técnica


Atributos
Perfil14m
Número de dientes90
Anchura de correa68 mm
Casquillo cónico3525
Materialhierro fundido
Tipo9a
Diámetro indicativo401.07 mm
Diámetro exterior398.27 mm
Anchura total65 mm
Diámetro de cubo178 mm
934,27 Sin IVA
/ unidad
1130,47 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días