Referencias
Mecaline:PC14M-140S-90TB
Rubix:799008019000
fabricante:887883
EAN:3660338412639

Detalles de producto : PC 14M 140S 90 TL 4535
Las poleas síncronas Mecaline están disponibles en perfil PC y HTD. Utilizando acero C45 de alto grado y hierro fundido con fosfato negro, en opciones de agujero piloto y casquillo cónico. Todas las poleas síncronas Mecaline son intercambiables con las marcas del mercado. Cumplen la norma ISO13050.
Polea de distribución PC 14M-140S-90 Cónica (4535)
Cualidades
Hierro fundido
Aplicaciones
Para la transmisión síncrona de potencia
Información técnica
Atributos
| Perfil | 14m |
|---|---|
| Número de dientes | 140 |
| Anchura de correa | 90 mm |
| Casquillo cónico | 4535 |
| Material | hierro fundido |
| Tipo | 9a |
| Diámetro indicativo | 623.89 mm |
| Diámetro exterior | 621.09 mm |
| Anchura total | 90 mm |
| Diámetro de cubo | 215 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
2076,30 € Sin IVA
/ unidad
2512,32 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días