HTD 72 8M 50 TL 2517

Polea dentada HTD para casquillo cónico

Ver información técnica

Referencias

Mecaline:TB72-8M-50F
Rubix:799007812000
fabricante:890244
EAN:3660338427947
brand logo

Resumen técnico

Perfil8m
Número de dientes72
Anchura de correa50 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : HTD 72 8M 50 TL 2517


Las poleas síncronas Mecaline están disponibles en perfil PC y HTD. Utilizando acero C45 de alto grado y hierro fundido con fosfato negro, en opciones de agujero piloto y casquillo cónico. Todas las poleas síncronas Mecaline son intercambiables con las marcas del mercado. Cumplen la norma ISO13050.
Polea de tiempo HTD TB72-8M-50F (Abanico aburrido 2517)

Cualidades

Acero

Aplicaciones

Para la transmisión síncrona de potencia

Información técnica


Atributos
Perfil8m
Número de dientes72
Anchura de correa50 mm
Casquillo cónico2517
Materialacero
Tipo9wf
Diámetro indicativo183.35 mm
Diámetro exterior181.97 mm
Diámetro exterior incl. bridas192 mm
Anchura total45 mm
Diámetro de cubo125 mm
94,71 € Sin IVA
/ unidad
114,60 € IVA incluido
  • En stock; entrega ≈24/48h