6 SPA 112 TL2012

Polea de 6 canales

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Mecaline:06SPA112
Rubix:798732451000
fabricante:856681
EAN:3660338119651
brand logo
Resumen técnico
Perfilspa
Diámetro indicativo112 mm
Número de ranuras6
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : 6 SPA 112 TL2012


Polea trapezoidal para taper S/Din 2211.
Polea en V - SPA - tipo Taper Bush (2012) - Hierro fundido GG25

Cualidades

Puede funcionar con correas en V y correas Wedge

Aplicaciones

Transmisiones de potencia con correas en V

Información técnica


Atributos
Perfilspa
Diámetro indicativo112 mm
Número de ranuras6
Casquillo cónico2012
Materialhierro fundido gg25
Tipo8
Anchura de corona95 mm
Diámetro exterior117.5 mm
Anchura32 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
37,55 Sin IVA
/ unidad
45,44 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días