Referencias
Mecaline:08SPC400
Rubix:798732325000
fabricante:856815
EAN:3660338120985

Documentos
Detalles de producto : 8 SPC 400 TL4545
Polea trapezoidal para taper S/Din 2211.
V-Pulley - SPC - Taper Bush type (4545) - Cast Iron GG25
Cualidades
Can run both Vee and Wedge belts
Aplicaciones
V belt power transmission drives
Información técnica
Atributos
| Perfil | spc |
|---|---|
| Diámetro indicativo | 400 mm |
| Casquillo cónico | 4545 |
| Material | hierro fundido |
| Número de ranuras | 8 |
| Tipo | 6 |
| Anchura de corona | 213 mm |
| Diámetro exterior | 409.6 mm |
| Anchura | 114 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
761,92 € Sin IVA
/ unidad
921,92 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días