Referencias
Optibelt:TB SPA 560/4
Rubix:798379002000
fabricante:1631544
EAN:4014486246308



Detalles de producto : 4 SPA 560 TAPER BUSH
Polea con ranura en V para casquillos cónicos - ranuras según DIN 2211
Poleas con ranura en V para bujes cónicos
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 26700 g |
|---|---|
| Perfil | spa |
| Diámetro indicativo | 560 mm |
| Casquillo cónico | 3535 |
| Material | en-gjl 200 - din en 1561 |
| Número de ranuras | 4 |
| Tipo | polea tipo brazo |
| Anchura de corona | 65 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
278,36 € Sin IVA
/ unidad
336,82 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días
