2 SPB 160 TL2012

Poleas en V de dos ranuras de sección SPB

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Mecaline:02SPB160
Rubix:798732793000
fabricante:856302
EAN:3660338115905
brand logo
Resumen técnico
Perfilspb
Diámetro indicativo160 mm
Número de ranuras2
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : 2 SPB 160 TL2012


Polea trapezoidal para taper S/Din 2211.
V-Pulley - SPB - Taper Bush type (2012) - Cast Iron GG25

Cualidades

Can run both Vee and Wedge belts

Aplicaciones

V belt power transmission drives

Información técnica


Atributos
Perfilspb
Diámetro indicativo160 mm
Número de ranuras2
Casquillo cónico2012
Materialhierro fundido
Tipo2
Anchura de corona44 mm
Diámetro exterior167 mm
Anchura32 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
41,76 Sin IVA
/ unidad
50,53 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días