8 SPB 450 TL4040

Polea de 8 canales

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Mecaline:08SPB450
Rubix:798732904000
fabricante:856794
EAN:3660338120770
brand logo
Resumen técnico
Perfilspb
Diámetro indicativo450 mm
Número de ranuras8
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : 8 SPB 450 TL4040


Polea trapezoidal para taper S/Din 2211.
V-Pulley - SPB - Taper Bush type (4040) - Cast Iron GG25

Cualidades

Puede funcionar tanto con correas en V como con correas Wedge

Aplicaciones

Transmisiones de potencia por correas en V

Información técnica


Atributos
Perfilspb
Diámetro indicativo450 mm
Número de ranuras8
Casquillo cónico4040
Materialhierro fundido
Tipo5
Anchura de corona158 mm
Diámetro exterior457 mm
Anchura102 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
502,88 Sin IVA
/ unidad
608,48 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días