Referencias
Optibelt:TB SPZ 630/6
Rubix:798378392000
fabricante:optibelt KS
EAN:4014486251449



Detalles de producto : 6 SPZ 630 TAPER BUSH
V-grooved pulley for taper sockets – grooves to DIN 2211
V-grooved pulleys for taper bushings
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 33600 g |
|---|---|
| Perfil | spz |
| Diámetro indicativo | 630 mm |
| Número de ranuras | 6 |
| Casquillo cónico | 3535 |
| Material | en-gjl 200 - din en 1561 |
| Tipo | arm-type pulley |
| Anchura de corona | 76 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Entrega estimada (15) días
