5 SPZ 90 TL1610

Polea de 5 canales

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Mecaline:05SPZ090
Rubix:798732479000
fabricante:856652
EAN:3660338119378
brand logo
Resumen técnico
Perfilspz
Diámetro indicativo90 mm
Número de ranuras5
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : 5 SPZ 90 TL1610


Polea trapezoidal para taper S/Din 2211.
V-Pulley - SPZ - Taper Bush type (1610) - Cast Iron GG25

Cualidades

Can run both Vee and Wedge belts

Aplicaciones

V belt power transmission drives

Información técnica


Atributos
Perfilspz
Diámetro indicativo90 mm
Número de ranuras5
Casquillo cónico1610
Materialhierro fundido
Tipo8
Anchura de corona64 mm
Diámetro exterior94 mm
Anchura25 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
16,93 Sin IVA
/ unidad
20,49 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días