Referencias
Optibelt:TB SPB 190/4
Rubix:798382091000
fabricante:1659206
EAN:4014486246919



Detalles de producto : 4 SPB 190 TAPER BUSH
Polea con ranura en V para casquillos cónicos - ranuras según DIN 2211
Poleas con ranura en V para bujes cónicos
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 7600 g |
|---|---|
| Perfil | spb |
| Diámetro indicativo | 190 mm |
| Casquillo cónico | 2517 |
| Material | en-gjl 200 - din en 1561 |
| Número de ranuras | 4 |
| Tipo | disco liso |
| Anchura de corona | 82 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
78,42 € Sin IVA
/ unidad
94,89 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días
